€ 919,70/ stukexcl. btw
€ 1.112,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 32.041 |
Type | 1818 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM SA216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Inbouwlengte | 117 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Balg |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | ASTM A276 420 |
Materiaal spindel | ASTM A276 420 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal balg | ASTM A 240 316Ti |
Materiaal kopstuk | ASTM SA216 WCB |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 427 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 19.6 bar |
Kv-waarde | 7.2 m³/h |
Met standaanwijzer | Ja |