Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Serie: 32.041 Type: 1818 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht Class 150 Flens 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13462682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.
  • Ook leverbaar met drukontlaste klep.
  • Voorbereid voor montage van eindschakelaars.
Opslaan in lijst

€ 2.369,80/ stukexcl. btw

€ 2.867,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
32.041
Type
1818
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM SA216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
216 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
ASTM A276 420
Materiaal spindel
ASTM A276 420
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
ASTM A 240 316Ti
Materiaal kopstuk
ASTM SA216 WCB
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
427 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
19.6 bar
Kv-waarde
75 m³/h
Met standaanwijzer
Ja