Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Serie: 23.046 Type: 132 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN125

  • ERIKS:12035700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
Opslaan in lijst

€ 2.164,10/ stukexcl. btw

€ 2.618,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23.046
Type
132
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
400 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
270 m³/h
Met standaanwijzer
Ja