€ 646,43/ stukexcl. btw
€ 782,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 12.047 |
Type | 128 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 8 |
Inbouwlengte | 125 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Balg |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal balg | 1.4571 |
Materiaal kopstuk | EN-JS1049 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 53 m³/h |
Met standaanwijzer | Ja |