Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Serie: 12.046 Type: 126 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40

  • ERIKS:11811206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep drukontlaste klep.
Opslaan in lijst

€ 299,20/ stukexcl. btw

€ 362,03incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.046
Type
126
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
28.5 m³/h
Met standaanwijzer
Ja