Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Oliemeter fig. 8217 messing continu belasting 400 l/h 1liter/puls doorlaat 15mm PN16 3/4"BSPP

  • ERIKS:11814847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.
Opslaan in lijst

€ 1.349,00/ stukexcl. btw

€ 1.632,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUAMETRO
Serie
VZO
Type
8217
Uitvoering
Olie meter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Aansluitmaat koppeling
1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Meetbereik nominaal Qn
0.4 m³/h
Startflow
4 l/h
Min. volumestroom
20 l/h
Max. volumestroom
0.6 m³/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Messing met geanodiseerd aluminium
Pulsuitgang
1 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
50mA 48V AC/DC
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN15
D1
3/4"
D2
1/2"
H
170.5 mm
L
260 mm
L1
165 mm