€ 1.777,00/ stukexcl. btw
€ 2.150,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Type | 8217 |
Uitvoering | Olie meter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 25 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 2 m³/h |
Startflow | 30 l/h |
Min. volumestroom | 75 l/h |
Max. volumestroom | 3 m³/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Messing met geanodiseerd aluminium |
Pulsuitgang | 1 liter/puls |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 50mA 48V AC/DC |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN25 |
D1 | 1.1/4" |
D2 | 1" |
H | 170.5 mm |
L | 305 mm |
L1 | 190 mm |