Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Oliemeter fig. 8217 messing continu belasting 1000 l/h doorlaat 20mm PN16 1"BSPP

  • ERIKS:11814849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.
Opslaan in lijst

€ 1.277,00/ stukexcl. btw

€ 1.545,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUAMETRO
Serie
VZO
Type
8217
Uitvoering
Olie meter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Aansluitmaat koppeling
3/4" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Meetbereik nominaal Qn
1 m³/h
Startflow
12 l/h
Min. volumestroom
40 l/h
Max. volumestroom
1.5 m³/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Messing met geanodiseerd aluminium
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN20
D1
1"
D2
3/4"
H
197.5 mm
L
305 mm
L1
190 mm