€ 3.108,00/ stukexcl. btw
€ 3.760,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Type | 8217 |
Uitvoering | Olie meter |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN40 |
Doorlaat | 40 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 6 m³/h |
Startflow | 90 l/h |
Min. volumestroom | 225 l/h |
Max. volumestroom | 9 m³/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN25 |
Max. druk | 25 bar |
Materiaal huis | Ductile cast iron |
Materiaal binnenwerk | Messing met geanodiseerd aluminium |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN40 |
B | 210 mm |
D | 150 |
H | 249.5 mm |
L | 300 mm |