€ 1.267,00/ stukexcl. btw
€ 1.533,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUAMETRO |
Serie | VZO |
Type | 8217 |
Uitvoering | Olie meter |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN15 |
Doorlaat | 15 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 0.4 m³/h |
Startflow | 4 l/h |
Min. volumestroom | 20 l/h |
Max. volumestroom | 0.6 m³/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN25 |
Max. druk | 25 bar |
Materiaal huis | Ductile cast iron |
Materiaal binnenwerk | Messing met geanodiseerd aluminium |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN15 |
B | 105 mm |
D | 95 |
H | 161.5 mm |
L | 165 mm |