Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Oliemeter fig. 8217 continu belasting 400 l/h 1liter/puls doorlaat 15mm PN25 DN15

  • ERIKS:11814848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.
Opslaan in lijst

€ 1.501,00/ stukexcl. btw

€ 1.816,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUAMETRO
Serie
VZO
Type
8217
Uitvoering
Olie meter
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Doorlaat
15 mm
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Meetbereik nominaal Qn
0.4 m³/h
Startflow
4 l/h
Min. volumestroom
20 l/h
Max. volumestroom
0.6 m³/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN25
Max. druk
25 bar
Materiaal huis
Ductile cast iron
Materiaal binnenwerk
Messing met geanodiseerd aluminium
Pulsuitgang
1 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
50mA 48V AC/DC
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN15
B
105 mm
D
95
H
161.5 mm
L
165 mm