Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Oliemeter fig. 8217 continu belasting 2000 l/h doorlaat 25mm PN25 DN25

  • ERIKS:12036175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.
Opslaan in lijst

€ 1.692,00/ stukexcl. btw

€ 2.047,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUAMETRO
Serie
VZO
Type
8217
Uitvoering
Olie meter
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Doorlaat
25 mm
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Meetbereik nominaal Qn
2 m³/h
Startflow
30 l/h
Min. volumestroom
75 l/h
Max. volumestroom
3 m³/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN25
Max. druk
25 bar
Materiaal huis
Ductile cast iron
Materiaal binnenwerk
Messing met geanodiseerd aluminium
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN25
B
130 mm
D
115
H
197.5 mm
L
190 mm