Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Oliemeter fig. 8217 continu belasting 1000 l/h doorlaat 20mm PN25 DN25

  • ERIKS:11814851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.
Opslaan in lijst

€ 1.447,00/ stukexcl. btw

€ 1.750,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUAMETRO
Serie
VZO
Type
8217
Uitvoering
Olie meter
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN20
Doorlaat
20 mm
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Meetbereik nominaal Qn
1 m³/h
Startflow
12 l/h
Min. volumestroom
40 l/h
Max. volumestroom
1.5 m³/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN25
Max. druk
25 bar
Materiaal huis
Ductile cast iron
Materiaal binnenwerk
Messing met geanodiseerd aluminium
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN20
B
105 mm
D
105
H
170.5 mm
L
165 mm