Eriks
ANSELL

ANSELL Wegwerpoverall Microgard 1500 wit maat L

  • ERIKS:23572650
  • Fabrikant:5013756004654
Image 1

DESIGN

Asbestvezels, zoals chrysotiel, zijn meestal tussen de 3 tot 5 micron groot. SMS-weefsel wordt gebruikt voor de vervaardiging van MICROGARD® 1500 overalls filteren aantoonbaar 100% van de deeltjes van >3 micron

GESTIKTE NADEN

Combinatie van kracht en deeltjesbarrière

EIGENSCHAPPEN PAK

•  Driedelige kap
•  Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels
•  2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap

KLEUREN

Wit, Marineblauw, Rood & Oranje

MATEN

S-5XL

Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Grootte
L