Eriks
ANSELL

ANSELL Wegwerpoverall AlphaTec® 4000 met voet maat XL

  • ERIKS:23572646
Image 1

DESIGN Een unieke meerlaags barrière die bekend staat om zijn robuuste, lichtgewicht textielgevoel en zijn uitzonderlijke barrièrekwaliteiten tegen organische en anorganische chemicaliën. ULTRASOON GELASTE NADEN Vormt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes, gemaakt van hetzelfde materiaal als het pak en heeft dus dezelfde chemische weerstand EIGENSCHAPPEN PAK •  Tweedelige kap •  Elastiek in de taille, dubbele manchetten en rond de enkels •  Dubbele ritssluiting •  Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet •  Geïntegreerde sokken met buitenpijpen KLEUREN Groen MATEN S-5XL

Opslaan in lijst

€ 91,94/ stukexcl. btw

€ 111,25incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
4000
Model
Overall
Grootte
XL