Eriks
ANSELL

ANSELL Wegwerpoverall AlphaTec® 2000 Comfort maat XL

  • ERIKS:23572631
  • Fabrikant:5013756006566
Image 1
DESIGN

De kritieke plaatsen aan de voorkant van het pak (inclusief de kap, armen en benen) zijn gemaakt van MICROGARD® 2000 COMFORT dat zeer goed beschermt met een lage waterdampweerstand. Waterdampweerstand volgens EN 31092 van Ret <15*

Het rugpand is gemaakt van lucht- en waterdampdoorlatende MICROGARD® 1500 PLUS. Door dit pand kan er lucht in het pak stromen voor extra draagcomfort. De luchtdoorlaatbaarheid voldoet met 160 l/m2.s. en Ret 2 aan de EN ISO 9237.

Gebonden naden zorgen voor een spraydichte bescherming aan de voorkant van het pak en een uitstekende algehele bescherming tegen de deeltjes. 

* Ret is de mate waarin materiaal bestand is tegen de overdracht van waterdamp.
Hoe lager de waarde, hoe minder weerstand en dus hoe meer het materiaal ventileert.

GEBONDEN NADEN

Superieure sterkte, vloeistof- en deeltjesbarrière

EIGENSCHAPPEN PAK

•  Ademend SMS-rugpand
•  Driedelige kap
•  Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels
•  2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
•  Vingerlusjes


KLEUREN

Wit

MATEN

S-5XL
Opslaan in lijst

€ 8,31/ stukexcl. btw

€ 10,06incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
2000
Model
Overall
Grootte
XL