Eriks
ANSELL

ANSELL Wegwerphandschoen Nitrile™ 93-311 niet steriel, poedervrij maat 7,5-8

  • ERIKS:14596792
  • Fabrikant:076490471163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichtgewicht constructie voor vingergevoeligheid en fijne motoriek
Hoogwaardige nitrilformule is beter bestand tegen scheuren
Ontworpen voor een hele reeks toepassingen in verschillende sectoren
Materiaal: nitril
Kleur: blauw
Poedergehalte: poedervrij
Extern handschoenoppervlak: vingers met reliëf
Vrijheid van gaten (inspectieniveau i)aql: 1,5
Dikte op de palm (mm/mil): 0.07 / 2.8
Dikte aan de vingers (mm/mil): 0.11 / 4.3
Allergiepreventie: latex (typei)
Beschikbare maten: xs (5.5 - 6), s (6.5 - 7), m (7.5 - 8), l (8.5 - 9), xl (9.5 - 10)
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelennee
Siliconenvrij: nee
Steriel: nee
Antistatisch: nee
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen: ja, als onderhandschoen
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL