Eriks
ANSELL

ANSELL Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-947, maat 9

  • ERIKS:13230599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Uitstekende schuurweerstand
  • Goede snijweerstand en zeer goede greep dankzij de micro-nitrilafwerking van de coating
  • Soepel en comfortabel
  • Coating bestand tegen olie- en vetresten op de gemanipuleerde onderdelen
Opslaan in lijst

€ 9,62/ paarexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,36

-

12+

€ 11,62

13.00%

72+

€ 10,96

18.00%

144+

€ 9,62

28.00%

288+

€ 9,29

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-947
Serie
HyFlex®
Type
11-947
Handschoenmaat
9
Materiaal
Glasvezel, Polyamide, Polyester
Kleur
Blauw / Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
235 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate