€ 12,07/ paarexcl. btw
€ 14,60incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,77 | - |
12+ | € 14,59 | 13.00% |
72+ | € 13,75 | 18.00% |
144+ | € 12,07 | 28.00% |
288+ | € 11,66 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-947 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-947 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Glasvezel, Polyamide, Polyester |
Kleur | Blauw / Zwart |
Kleur drager | Zwart |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 235 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |