Eriks
ANSELL

ANSELL RABS & Isolator Handschoenen 55-305 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:13177170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,99/ paarexcl. btw

€ 249,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 248,91

-

5+

€ 234,60

5.75%

10+

€ 205,99

17.24%

20+

€ 198,84

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec® Neoprene
Type
55-305
Serie
AlphaTec® Neoprene
Type
55-305
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart
Dikte
0.51 mm
Dikte manchet
0.51
Lengte
813 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Latexvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2100A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine