€ 226,99/ paarexcl. btw
€ 274,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 274,28 | - |
5+ | € 258,52 | 5.75% |
10+ | € 226,99 | 17.24% |
20+ | € 219,11 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® Neoprene |
Type | 55-303 |
Serie | AlphaTec® Neoprene |
Type | 55-303 |
Handschoenmaat | 10 |
Kleur | Zwart |
Dikte | 0.76 mm |
Dikte manchet | 0.76 |
Lengte | 813 mm |
Kap | Gerolde rand |
Steriel | Nee |
Latexvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Uitwendig handschoenoppervlak | Glad |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3101A |
EN ISO 374-1:2016 | JLKOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Diphenyl guanidine |