Eriks
ANSELL

ANSELL Overall met kap AlphaTec® 1500 Plus model 111 wit maat M

  • ERIKS:13223605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

DESIGN

SMS-weefsel vormt een uitzonderlijk goede barrière tegen deeltjes zoals asbest, steen- en cementgruis en beschermt tegen lichte aërosolnevels in bijv. sommige verfspuiterijen.

Antistatisch pak het verwijderen, opruimen en verwerken van asbest, algemeen onderhoud, bouw- en schoonmaakwerkzaamheden.  

GESTIKTE NADEN

Sterkte gecombineerd met deeltjesbarrière

EIGENSCHAPPEN PAK

•  Driedelige kap
•  Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels
•  2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
 •
Vingerlusjes
•  Antistatisch

KLEUREN

 Wit, lichtblauw, marineblauw

MATEN

S-5XLkap

Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
Plus
Model
Overall
Grootte
M
Materiaal
SMS-materiaal met antistatische behandeling
Kleur
Wit
Lichtboogvast
Ja
Chemisch bestendig
Ja
Antistatische uitvoering
Ja
Gewicht materiaal
48
Gewicht materiaal
48