DESIGN
SMS-weefsel vormt een uitzonderlijk goede barrière tegen deeltjes zoals asbest, steen- en cementgruis en beschermt tegen lichte aërosolnevels in bijv. sommige verfspuiterijen.
Antistatisch pak het verwijderen, opruimen en verwerken van asbest, algemeen onderhoud, bouw- en schoonmaakwerkzaamheden.
GESTIKTE NADEN
Sterkte gecombineerd met deeltjesbarrière
EIGENSCHAPPEN PAK
• Driedelige kap
• Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels
• 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
•
Vingerlusjes
• Antistatisch
KLEUREN
Wit, lichtblauw, marineblauw
MATEN
S-5XLkap
€ 9,96/ stukexcl. btw
€ 12,05incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | Plus |
Model | Overall |
Grootte | 3XL |
Materiaal | SMS-materiaal met antistatische behandeling |
Kleur | Blauw |
Lichtboogvast | Ja |
Chemisch bestendig | Ja |
Antistatische uitvoering | Ja |
Gewicht materiaal | 60 |
Gewicht materiaal | 60 |