Eriks
ANSELL

ANSELL Overall met kap 3000-111 geel maat XXL

  • ERIKS:23572642
  • Fabrikant:5013756002841
Image 1
Omschrijving:
De AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 overall biedt een robuuste barrière tegen verschillende biohazards en anorganische chemicaliën met zijn meerlaagse stof.
Verbeterde eigenschappen: Deze beschermende barrière wordt verder verbeterd door dubbele ritsen, dubbele manchetten en een dubbele ritssluiting die de levensduur verlengt.
Verhoogde zichtbaarheid: De felgele kleur met hoge zichtbaarheid van deze beschermende kleding is goed zichtbaar, zelfs in omgevingen met weinig licht, wat de veiligheid van de drager en de werkplek vergroot.
Verzekerde antistatische eigenschappen: Bovendien voldoet het aan de antistatische norm EN 1149-5.

Norm:
CE CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Opslaan in lijst

€ 38,06/ stukexcl. btw

€ 46,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
3000