Eriks
ANSELL

ANSELL Overall Alphatec 2500-111 wit M

  • ERIKS:13706757
Image 1

DESIGN

MICROGARD® 2500 is een duurzaam polyethyleenlaminaat met microporiën dat een uitstekende barrière vormt tegen chemische sprays en besmettelijke agentia. Ook is dit speciale weefsel ademend voor het comfort van de gebruiker. De fysieke kracht en flexibiliteit van het materiaal zorgt voor bescherming en comfort, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

ULTRASOON GELASTE NADEN

Vormt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes

EIGENSCHAPPEN PAK

•  Driedelige kap
•  Elastiek in de taille en rond de polsen en enkels
•  2-richting-ritssluiting aan de voorkant met DST-stormflap
•  Vingerlusjes 

KLEUREN

Wit

MATEN

S-5XL

Opslaan in lijst

€ 24,80/ stukexcl. btw

€ 30,01incl. btw

Verkocht per: 35Min. order: 35

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Type
W25T111
Grootte
M