Eriks
ANSELL

ANSELL Mouwen 70-114 HyFlex Maat 0

  • ERIKS:23306649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL KEVLAR SLEEVES 70-114 EN 70-118
  • Gemaakt van high-tech 100% Kevlar para-aramidevezels
  • Zeer hoge snijweerstand in verhouding tot het gewicht
  • Duimversteviging, verhoogt de bescherming van de polszone
  • 70-114: 356mm lengte (14")
  • 70-118: 457mm lengte (18")
  • Afname per 12 stuk
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,91

-

12+

€ 8,62

13.00%

72+

€ 8,13

18.00%

144+

€ 7,14

28.00%

288+

€ 6,89

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
70-114
Materiaal
Aramide vezel
Lengte
356 mm
Kleur
Geel
Maat
14