Eriks
ANSELL

ANSELL Mouwen 11-200 HyFlex Maat Past bij iedereen

  • ERIKS:13447607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-200 is de meest comfortabele armbeschermer in het Ansell-assortiment. De ruimzittende arm vermindert transpiratie en jeuk
  • De anatomische vormgeving met de aanpasbare onderarmzone biedt veel bewegingsvrijheid, zodat de arbeiders zonder belemmeringen en productiever werken
  • De armbeschermer is ook veiliger, dankzij de hoge zichtbaarheid, de snijbescherming van EN-niveau 5 en de thermische bescherming van EN-niveau 1
  • Door de betere schuurweerstand (niveau 2) en de goede wasbaarheid vermindert de HyFlex® 11-200 de totale gebruikskosten
  • Door de ergonomische pasvorm en het bevestigingssysteem zijn de arbeiders sneller geneigd om de armbeschermer te dragen, zodat er minder ongevallen en verwondingen zijn
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,86

-

12+

€ 19,89

13.00%

36+

€ 18,75

18.00%

72+

€ 16,46

28.00%

144+

€ 15,89

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-200
Materiaal
Polyester-nylon/glasvezel
Lengte
475 mm
Kleur
Geel
Maat
Eén maat