Eriks
ANSELL

ANSELL Mouwbeschermer HyFlex® 11-250

  • ERIKS:13147197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verhoogde verdediging: De INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie van HyFlex® 11-250 armbeschermers biedt snijbescherming van ANSI A3 en EN ISO B.
  • Verhoogd comfort: Het naadloze HPPE-garen biedt gebruikers een koel, ademend gevoel, terwijl de bicepsmanchet ze stevig op hun plaats houdt.
  • Minder risico op vervuiling: Het risico op overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven is kleiner, omdat ze siliconenvrij zijn.
  • Extra praktisch: De overkanten van de HyFlex® 11-250 zijn verkrijgbaar in rood, zwart of lichtblauw, voor smal, breed of extra breed.
  • Naleving van voedselverwerking: HyFlex® 11-250 hulzen voldoen aan de FDA-voorschriften voor voedselverwerking 21 CFR 177.1520 en 21 CFR 177.2600
  • Gecertificeerd schadevrij: Oeko-Tex®-certificering geeft aan dat ze vrij zijn van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,63

-

25+

€ 7,19

5.75%

50+

€ 6,31

17.24%

100+

€ 6,10

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Lengte
400 mm
Kleur
Zwart