Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen NITROTOUGH N230Y PRO SIZE 7

  • ERIKS:13227343
Image 1
  • Voering in 100% interlockkatoen
  • De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols
  • Zeer goede schuurweerstand
  • Optimaal comfort en flexibiliteit
  • Uitstekende beweeglijkheid
Opslaan in lijst

€ 3,97/ paarexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,51

-

12+

€ 4,79

13.00%

72+

€ 4,52

18.00%

144+

€ 3,97

28.00%

288+

€ 3,83

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Nitrotough™
Type
N230Y
Serie
Nitrotough™
Type
N230Y
Type
Algemeen
Handschoenmaat
7
Materiaal
Katoen/nitril
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Geel
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitril 3/4
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
260 mm
Kap
Gebreide pols