Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen HyFlex® 74-500 Maat 10

  • ERIKS:13460737
  • Fabrikant:076490445119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • INTERCEPT Technology® biedt het hoogste snijbeschermingsniveau F in de hele handschoen en manchet; zelfs na herhaaldelijk wassen
  • 7 x duurzamer* dan concurrerende handschoenen
  • Ontwerp dat vuil camoufleert en langer mee gaat

* in vergelijking met concurrerende handschoenen 2017

Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,50

-

12+

€ 14,61

5.75%

24+

€ 12,83

17.24%

48+

€ 12,38

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
74-500
Serie
HyFlex®
Type
74-500
Handschoenmaat
10
Materiaal
HPPE, Glasvezel, Roestvrij staal, Polyamide, Polyester, Ansell INTERCEPT™ Technologie
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Steken per inch
10
Lengte
225 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X4XF
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, Food Type: Textile, Category II, REACH