€ 14,03/ paarexcl. btw
€ 16,98incl. btw
Verkocht per: 216Min. order: 216
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,19 | - |
6+ | € 17,57 | 13.00% |
18+ | € 16,56 | 18.00% |
36+ | € 14,54 | 28.00% |
72+ | € 14,03 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 97-681 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 97-681 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Acryl, Nylon |
Kleur | Blauw / Geel |
Kleur drager | Geel |
Materiaal coating | PVC |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 250 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2231B |
EN 511:2006 | 221 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |