Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 97-681 ActivArmr Maat 11

  • ERIKS:13571615
  • Fabrikant:076490448516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De RIPEL™-technologie maakt de handschoen volledig waterproof
  • Toonaangevende beweeglijkheid bij de handschoenen die vloeistofdicht zijn en beschermen tegen koude
  • De coating in PVC-schuim blijft soepel tot -25°C
  • Helpt bevriezing te voorkomen
  • Toonaangevende combinatie van warmte en beweeglijkheid in een vloeistofdichte handschoen
  • Goedgekeurd voor voedingsmiddelen
Opslaan in lijst

€ 17,57/ paarexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,19

-

6+

€ 17,57

13.00%

18+

€ 16,56

18.00%

36+

€ 14,54

28.00%

72+

€ 14,03

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
97-681