Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 97-011 ActivArmr Maat 8

  • ERIKS:12566643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Door de dubbele laag blijven uw handen warmer in een koude omgeving, terwijl het systeem toch blijft ademen. De 3/4 nitrilcoating beschermt tegen de wind, koude en vloeistoffen
  • De zandkorrelafwerking van het nitril zorgt voor een veilige greep bij talrijke toepassingen
  • De zachte binnenlaag in acryl noppenweefsel en de nitrilcoating bieden comfort en beweeglijkheid. De handschoen past perfect door haar ergonomische vormgeving en vermindert de handvermoeidheid. 
  • De contrasterende zwarte coating op de heloranje voering zorgt voor extra zichtbaarheid als er weinig licht is
Opslaan in lijst

€ 12,71/ paarexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,65

-

6+

€ 15,36

13.00%

36+

€ 14,47

18.00%

72+

€ 12,71

28.00%

144+

€ 12,27

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
97-011