Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 97-011 ActivArmr Maat 11

  • ERIKS:12566649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Door de dubbele laag blijven uw handen warmer in een koude omgeving, terwijl het systeem toch blijft ademen. De 3/4 nitrilcoating beschermt tegen de wind, koude en vloeistoffen
  • De zandkorrelafwerking van het nitril zorgt voor een veilige greep bij talrijke toepassingen
  • De zachte binnenlaag in acryl noppenweefsel en de nitrilcoating bieden comfort en beweeglijkheid. De handschoen past perfect door haar ergonomische vormgeving en vermindert de handvermoeidheid. 
  • De contrasterende zwarte coating op de heloranje voering zorgt voor extra zichtbaarheid als er weinig licht is
Opslaan in lijst

€ 15,36/ paarexcl. btw

€ 18,59incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,65

-

6+

€ 15,36

13.00%

36+

€ 14,47

18.00%

72+

€ 12,71

28.00%

144+

€ 12,27

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
97-011
Serie
ActivArmr®
Type
97-011
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
11
Materiaal
Acryl/Polyester
Kleur
Zwart/Oranje Hi Viz
Kleur drager
Hi Vis Oranje
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
10
Lengte
240 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4131A
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, EN 388:2016, EN 511:2006, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II