€ 45,13/ pakexcl. btw
€ 54,61incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,13 | - |
5+ | € 42,53 | 5.75% |
10+ | € 37,35 | 17.24% |
24+ | € 36,05 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Type | 93-868 |
Serie | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Type | 93-868 |
Handschoenmaat | XL |
Kleur | Wit/Blauw |
Dikte | 0.15 mm |
Vingerdikte | 0.22 |
Dikte manchet | 0.11 |
Lengte | 280 mm |
Kap | Gerolde rand |
Steriel | Nee |
Gepoederd | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Binnenzijde handschoen | Powder-Free, Chlorinated |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | J K P T |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |