Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-868 Microflex Maat 8.5-9

  • ERIKS:14083077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Dubbellaags, tweekleurig ontwerp voor twee lagen bescherming
  • Getest op bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën
  • Geavanceerde barrièrebescherming (AQL 0,65)
  • Minder hinder als je met zelfklevende tape werkt door de niet-plakkende eigenschappen
  • Niet-schuimende eigenschappen voor betrouwbare grip op voorwerpen of instrumenten
Opslaan in lijst

€ 45,13/ pakexcl. btw

€ 54,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,13

-

5+

€ 42,53

5.75%

10+

€ 37,35

17.24%

24+

€ 36,05

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
MICROFLEX® LifeStar EC™
Type
93-868
Serie
MICROFLEX® LifeStar EC™
Type
93-868
Handschoenmaat
L
Kleur
Wit/Blauw
Dikte
0.15 mm
Vingerdikte
0.22
Dikte manchet
0.11
Lengte
280 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Binnenzijde handschoen
Powder-Free, Chlorinated
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Categorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
J K P T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)