Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-833 Microflex Maat 5.5-6 (XS)

  • ERIKS:14596811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ontworpen om de handen minder te vermoeien, de vereiste spierkracht te verminderen en de productiviteit van de gebruikers te verhogen. Microflex 93-833 is de eerste onderzoekshandschoen met een Ergonomic Certification van U.S. Ergonomics, een toonaangevende Amerikaanse organisatie op het gebied van ergonomie. De handschoen helpt werknemers beschermen tegen het carpaletunnelsyndroom en beperkt de risico's op ergonomische aandoeningen
  • Comfortabeler en lichter dan de meeste andere onderzoekshandschoenen dankzij de dikte van 0,07 mm aan de palm en onze geavanceerde, zelf ontwikkelde nitrilsamenstelling voor een grotere gevoeligheid
  • Deze verrassend dunnere and lichtere onderzoekshandschoen is tot 60% sterker dan bekende andere nitrilhandschoenen en tot 90% sterker dan bekende latexhandschoenen. Hierdoor biedt ze betrouwbare duurzaamheid en gaat ze langer mee
  • Biedt betrouwbare bescherming tegen gaatjes en andere kwaliteitsvereisten, en zet zo de standaard met een betere score voor gaatjes dan de al strenge eisen van de regulerende instanties
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
MICROFLEX®
Type
93-833
Handschoenmaat
XS
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
240 cm
Dikte
0.07 mm
Vingerdikte
0.11 mm
Kleur
Blauw
Goedkeuringen
Category III, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-260
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja