Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Type | 93-700 |
Serie | TouchNTuff® |
Type | 93-700 |
Handschoenmaat | S |
Kleur | Groen |
Dikte | 0.13 mm |
Vingerdikte | 0.16 |
Dikte manchet | 0.08 |
Lengte | 300 mm |
Kap | Gerolde rand |
Steriel | Ja |
Gepoederd | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Binnenzijde handschoen | Powder-Free, Chlorinated |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | JKPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |