Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-260 Microflex Maat 7.5-8

  • ERIKS:13205069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ontwerp in drie lagen voor een superieure bescherming tegen irriterende chemische stoffen, inclusief zuren, oplosmiddelen en basen
  • Het zeer dunne materiaal zorgt voor meer beweeglijkheid en gevoeligheid
  • Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, een aangenaam gevoel en meer soepelheid voor een langere draagduur
  • Lager aanvaardbaar gaatjesniveau (AQL 0,65) en langere manchet voor betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
  • Siliconenvrije samenstelling en verwerking voor een betere productbescherming

Opslaan in lijst

€ 34,11/ per doosexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,11

-

5+

€ 32,15

5.75%

10+

€ 28,23

17.24%

20+

€ 27,25

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Microflex®
Type
93-260
Handschoenmaat
M
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Siliconenvrij
Ja
Lengte
285 cm
Dikte
0.198 mm
Vingerdikte
0.2 mm
Kleur
Groen
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja