Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-260 Microflex Maat 5.5-6

  • ERIKS:13204971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ontwerp in drie lagen voor een superieure bescherming tegen irriterende chemische stoffen, inclusief zuren, oplosmiddelen en basen
  • Het zeer dunne materiaal zorgt voor meer beweeglijkheid en gevoeligheid
  • Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, een aangenaam gevoel en meer soepelheid voor een langere draagduur
  • Lager aanvaardbaar gaatjesniveau (AQL 0,65) en langere manchet voor betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
  • Siliconenvrije samenstelling en verwerking voor een betere productbescherming

Opslaan in lijst

€ 28,23/ per doosexcl. btw

€ 34,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,11

-

5+

€ 32,15

5.75%

10+

€ 28,23

17.24%

20+

€ 27,25

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Microflex®
Type
93-260
Handschoenmaat
XS
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Siliconenvrij
Ja
Lengte
285 cm
Dikte
0.198 mm
Vingerdikte
0.2 mm
Kleur
Groen
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja