€ 34,11/ per doosexcl. btw
€ 41,27incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,11 | - |
5+ | € 32,15 | 5.75% |
10+ | € 28,23 | 17.24% |
20+ | € 27,25 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Type | 93-260 |
Handschoenmaat | 2XL |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Lengte | 285 cm |
Dikte | 0.198 mm |
Vingerdikte | 0.2 mm |
Kleur | Groen |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Kap | Gerolde rand |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |