Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-250 TouchNTuff Maat 6.5-7

  • ERIKS:12999638
  • Fabrikant:076490471224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vermindert de kracht die nodig is om droge, natte of geoliede voorwerpen vast te houden, zodat hand en arm minder vermoeid geraken en de beweeglijkheid, veiligheid en productiviteit toenemen.De door Ansell ontwikkelde zachte en duurzame samenstelling past uitstekend en maakt de handschoen uiterst comfortabel om langdurig te dragen. Biedt een hoge treksterkte en drie keer de perforatieweerstand van latex- of PVC-handschoenen voor eenmalig gebruik. Is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik. Bevat geen natuurrubberproteïnes en beschermt daardoor tegen huidallergieën van Type I. Geen overdracht van siliconecontaminatie op het contactoppervlak.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,42

-

5+

€ 24,90

5.75%

10+

€ 21,87

17.24%

20+

€ 21,11

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
6,5-7
Gepoederd
Nee
Kleur
Antraciet / Grijs