€ 24,51/ per doosexcl. btw
€ 29,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,61 | - |
5+ | € 27,91 | 5.75% |
10+ | € 24,51 | 17.24% |
20+ | € 23,66 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Type | 92-605 |
Materiaal | Nitriel |
Handschoenmaat | M |
Steriel | Nee |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Lengte | 300 cm |
Verpakking | Doos met 100 stuks |
Dikte | 0.12 mm |
Vingerdikte | 0.16 mm |
Kleur | Groen |
Goedkeuringen | ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 18889 |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Kap | Gerolde rand |
Binnenzijde handschoen | Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |