Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 92-600 TouchNTuff Maat 7.5-8

  • ERIKS:13706628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Uitvoerige tests van TouchNTuff® door een erkende instantie hebben aangetoond dat deze handschoen langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik. TouchNTuff® is gemaakt van nitril. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen.Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-allergieën. Studies van primaire huidirritatie en Insult Patch-tests leveren geen enkele aanwijzing op van enig risico op irritatie of allergische contactdermatitis.Door haar unieke "Thin Nitrile Technology" is deze handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen. Deze zeer veelzijdige handschoen is geschikt voor talrijke toepassingen.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,92

-

5+

€ 19,72

5.75%

10+

€ 17,32

17.24%

20+

€ 16,71

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
Disposable Glove
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
7.5-8 (M)
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Lengte
24 cm
Manchetuitvoering
Standaard
Verpakking
Doos met 100 stuks
Dikte
0.125 mm
Vingerdikte
0.14 mm
Kleur
Groen
Goedkeuringen
Categorie III, EN 374:2003, , EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Voedingsmiddelengeschikt, type voeding: rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Kap
Gerolde rand
Buitenmateriaal handschoen
Nitriel
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
Categorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
Ja
EN ISO 374-1:2016 Type B
Ja
Lengte
9.45 in