Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 92-500 TouchNTuff Maat 8.5-9

  • ERIKS:11802204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Uitvoerige tests van TouchNTuff® door een erkende instantie hebben aangetoond dat deze handschoen langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik.
  • TouchNTuff® is gemaakt van nitril. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen
  • Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-allergieën. Studies van primaire huidirritatie en Insult Patch-tests leveren geen enkele aanwijzing op van enig risico op irritatie of allergische contactdermatitis
  • Door haar unieke "Thin Nitrile Technology" is deze handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen.
  • Deze zeer veelzijdige handschoen is geschikt voor talrijke toepassingen
Opslaan in lijst

€ 22,39/ per doosexcl. btw

€ 27,09incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,39

-

5+

€ 21,10

5.75%

10+

€ 18,53

17.24%

20+

€ 17,88

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
92-500
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
L
Steriel
Nee
Gepoederd
Ja
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Lengte
240 cm
Verpakking
Doos met 100 stuks
Dikte
0.11 mm
Vingerdikte
0.14 mm
Kleur
Groen
Goedkeuringen
Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powdered, Silicone Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja