Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 92-200 VersaTouch Maat 6.5-7

  • ERIKS:12394492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Betere productieprocessen voor een grotere duurzaamheid, een grotere scheursterkte en een betere greep op droge, natte en vette voorwerpen
  • Een dunnere handschoen met meer soepelheid aan de vingertoppen en hoger algemeen comfort
  • Vingertoppen met reliëf bieden goed comfort en vingergevoeligheid om voorwerpen met grote precisie te manipuleren
  • Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I
  • Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen. Ideaal om alle vette voedingsmiddelen te manipuleren
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Versatouch®
Type
92-200
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
6.5-7
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
240 cm
Verpakking
Doos met 100 paar
Dikte
0.07 mm
Vingerdikte
0.1 mm
Kleur
Blauw
Norm
EN 374, AQL waarde: 1.5
Goedkeuringen
Category III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Powder-Free, Polymer Coated
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-1:2016
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja