€ 1,68/ paarexcl. btw
€ 2,03incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
108 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,93 | - |
12+ | € 1,68 | 13.00% |
72+ | € 1,58 | 18.00% |
144+ | € 1,39 | 28.00% |
288+ | € 1,34 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Plus |
Type | 87-650 |
Serie | Plus |
Type | 87-650 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Natuurlatex |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Geel |
Materiaal coating | Natuurlatex |
Kleur van de bekleding | Geel |
Dikte | 0.4 mm |
Lengte | 305 mm |
Kap | Zigzagboord |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1010A |
EN ISO 374-1:2016 | KLP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 374-5:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |