Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-195 AlphaTec Maat 9.5-10

  • ERIKS:11802163
  • Fabrikant:076490442804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te beperken
  • Dikte: 0,35 mm. Biedt uitstekende vingergevoeligheid
  • Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,39

-

12+

€ 1,21

13.00%

72+

€ 1,14

18.00%

144+

€ 1,00

28.00%

288+

€ 0,97

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
VersaTouch®
Type
87-195
Serie
VersaTouch®
Type
87-195
Type
Reiniging
Handschoenmaat
9.5-10
Materiaal
Natuurlatex
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Blauw
Materiaal coating
Natuurlatex
Kleur van de bekleding
Blauw
Dikte
0.35 mm
Lengte
305 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate