€ 1,18/ paarexcl. btw
€ 1,43incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,64 | - |
12+ | € 1,43 | 13.00% |
72+ | € 1,34 | 18.00% |
144+ | € 1,18 | 28.00% |
288+ | € 1,14 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Plus |
Type | 87-190 |
Serie | Plus |
Type | 87-190 |
Type | Reiniging |
Handschoenmaat | 7.5-8 |
Materiaal | Natuurlatex |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Geel |
Materiaal coating | Natuurlatex |
Kleur van de bekleding | Geel |
Dikte | 0.35 mm |
Lengte | 305 mm |
Kap | Recht |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1010X |
EN ISO 374-1:2016 | Yes |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |