Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-118 AlphaTec Maat 9.5

  • ERIKS:13684555
  • Fabrikant:076490445423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
  • Goede schuurweerstand.
  • Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen.
  • Voering in 100% vlokkatoen
Opslaan in lijst

€ 4,14/ paarexcl. btw

€ 5,01incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
9.5
Materiaal
Katoen gevlokt
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Dikte
0.8 mm
Lengte
320 mm
Kap
Gerolde rand
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja